Polizor unghiular pneumatic G2408-115

Cod articol: 079312 G2408-115
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului G2408-115
Putere de ieşire 350 W
Turaţie maximă 12.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 786 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Vibraţie maximă conform EN 8,1 m/s2
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 10 mm
⌀ maxim al discurilor 115 mm
Greutate 0,9 kg
Zgomot de lucru 81 dB(A)
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079312 G2408-115
EAN / GTIN 7322590010065
Număr producător 8423031478

Descriere

Execuţie:

Polizoare unghiulare performante, a căror turaţie de lucru nu scade aproape deloc, chiar şi sub sarcină. Starterul de siguranţă împiedică pornirea nedorită.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături