Polizor unghiular AGV17-180

Cod articol: 077147 AGV17-180
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AGV17-180XCProTector/întrerupător de siguranţă
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.750 W
Turaţie maximă 7.600 min-1
Vibraţie maximă conform EN 7,4 m/s2
⌀ maxim al discurilor 180 mm
Adâncimea maximă de tăiere 58 mm
Greutate 3,1 kg
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Particularitate Sistem electronic constant, FIXTEC
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077147 AGV17-180
EAN / GTIN 4002395244003
Număr producător 4933432270

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular puternic de 180 mm:
  • Motor ProTector de 1750 W protejat împotriva prafului cu sistem electronic constant de preselectare a turaţiei, protecţie la suprasarcină, pornire lină şi limitarea curentului de pornire.
  • Mâner suplimentar AVS cu amortizare a vibraţiilor, funcţie Anti-Kickback şi protecţie împotriva repornirii automate pentru protecţie complexă a utilizatorului.
  • Înlocuirea discului fără scule datorită blocării axului şi piuliţei de strângere FIXTEC (inclusă).

Livrare:

Inclusiv capac de protecţie, mâner suplimentar, cablu de reţea de 4 m.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb