ściągacze trójramienne samocentrujące 0

Nr art.: 881010 0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozstaw ściągacza zewnętrznego 10 mm - 60 mm
głębokość mocowania do 50 mm
moc 1,5 t
liczba haków 3
masa 0,275 kg
samoczynnie centrujące się tak
Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 881010 0
EAN / GTIN 4021176015526
Numer producenta 43-11

Opis

Wykonanie:

Bardzo poręczna konstrukcja z przegubowym systemem regulacji zasięgu ramion. Nacisk wrzeciona powoduje, że ramiona ściągacza obejmują ściąganą część z coraz większą siłą. Ramiona ściągacza ze stali narzędziowej wysokiej jakości.