Szczypce do instalacji wodnych Cobra® z dokładną regulacją zapadek. uchwyty-VDE 250 mm

Nr art.: 705750 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Cobra
długość całkowita 250 mm
powierzchnia chromowane
Średnica mocowania sześciokąta 46 mm
rozstaw do rur 2 cal
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 24
norma DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący nie
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Samozaciskające się tak
Ochrona przed zakleszczeniem tak
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 705750 250
EAN / GTIN 4003773071495
Numer producenta 87 26 250

Opis

Wykonanie:

Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.
Szczypce chromowane, uchwyty izolowane nakładkami z kilku rodzajów materiału. Precyzyjna regulacja przez naciśnięcie sprężynującego trzpienia. Całkowicie automatyczne ustawienie na odkręcanym przedmiocie przez ściśnięcie uchwytów.

Norma:

DIN ISO 8976