Elektromechaniczne klucze dynamometryczne 100 Nm

Nr art.: 655290 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,96 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 269,31 PLN /szt.
  • 648,64 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2
  • narzędzie wymienne: Końcówka wymienna
  • złącze: Złącze USB
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 100 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %
narzędzie wymienne Końcówka wymienna
złącze Złącze USB
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria MANOSKOP® 730DR
długość całkowita L 500 mm
zakres momentu obrotowego 10 Nm - 100 Nm
Zakres momentów obrotowych 7,4 lbfft - 75 lbfft
Zakres momentów obrotowych 90 lbfin - 900 lbfin
rozdzielczość regulacji 0,2 Nm
rozdzielczość 0,1 Nm
masa 1 232 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 17,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
uchwyt do wymiennych końcówek 9×12 mm
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia Optyczne; Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
typ baterii Mignon, AA
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa elektroniczne
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany tak
możliwość protokołowania danych tak
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wskazujący; Wyzwalający; sygnał akustyczny
przełączalny odczyt Nm; lbfin; lbfft
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 426,5 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 444 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 655290 100
EAN / GTIN 4018754175642
Numer producenta 96501810

Opis

Wykonanie:

Unikatowy, elektromechaniczny klucz łączący funkcje „wyświetlania” i „wyzwalania”. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego klucz wyłącza się, wydając sygnał akustyczny i wibracyjny, tak jak tradycyjny, mechaniczny klucz dynamometryczny. Osiągnięta wartość zostaje przy tym podana na wyświetlaczu i może zostać przekazana do komputera. Dodatkowy tryb „wyświetlania” przedstawia użytkownikowi ciągle aktualną wartość momentu obrotowego. Zapisuje i dokumentuje do 7500 procesów dokręcania. Automatyczna blokada przycisków zapobiega nieumyślnemu przestawieniu. Wprowadzone nastawy można zabezpieczyć przed ingerencją osób trzecich za pomocą kodu PIN. Klucz zapewnia bardzo duży zakres pomiarowy. Automatyczne przypomnienie o kalibracji na podstawie liczby obciążeń i zintegrowanego przedziału czasu.
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.
  • Łatwe wprowadzanie wymiaru: W przypadku narzędzi wtykowych o zmienionej średnicy należy wprowadzić nową wartość. Niepotrzebne jest pracochłonne przeliczanie za pomocą wzoru.
  • QuickRelease: bezpieczne mocowanie i szybka wymiana końcówek wymiennych.
  • Solidna, kompaktowa obudowa.
  • Ustawianie granic tolerancji – ich przekroczenie jest sygnalizowane zmianą barwy na przejrzystym wyświetlaczu.
  • Bardzo łatwa obsługa: użycie i prowadzenie za pomocą menu tylko przy użyciu 4 przycisków.
  • Uchwyt z 2 rodzajów materiału, odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.
  • Port USB do odczytu danych.
Z przełączalną grzechotką wtykową.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

W stabilnej walizce z tworzywa sztucznego (wielk. 100 i 200) lub w stabilnej walizce z blachy stalowej (od wielk. 400), z 2 bateriami (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Wyp. dodatkowe:

Adapter USB, kabel z jackiem, oprogramowanie SENSOMASTER 4.

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka