Elektroniczne klucze dynamometryczne HCT 12 Nm

Nr art.: 655025 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 425,03 PLN /szt.
  • 915,36 PLN /szt.
  • 758,30 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 12 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±3 %; ±3 %
złącze złącze Bluetooth
Połączenie z aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria HCT
długość całkowita L 355 mm
zakres momentu obrotowego 2,4 Nm - 12 Nm
Zakres momentów obrotowych 1,8 lbfft - 8,85 lbfft
Zakres momentów obrotowych 21,2 lbfin - 106,2 lbfin
rozdzielczość 0,01 Nm
masa 590 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia dotykowy; dotykowy
Zasada zadziałania Wyzwolenie elektromechaniczne
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
typ baterii 18650
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081574 3500
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 3,4 Ah
napięcie znamionowe 3,6 V
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
przekątna wyświetlacza 2 cal
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wskazujący; Wyzwalający; sygnał akustyczny
przełączalny odczyt Nm; lbfft; lbfin
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 292,9 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 655025 12
EAN / GTIN 4062406390037

Opis

Wykonanie:

  • Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 2 cale zapewniający stabilny kąt widzenia. Ze wskaźnikiem naładowania baterii.
  • Grzechotka stała z dźwigienką przełączającą.
  • Wyświetlacz: Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazówka holowana).
  • Tryby: Wyświetlanie momentu obrotowego; wyzwalanie momentu obrotowego.
  • Operacje dokręcania i programy ich wykonywania można programować bezpośrednio na kluczu oraz wygodnie przez aplikację.
  • Możliwe aplikacje bezprzewodowe: Aplikacja HCT dla systemu Windows i aplikacja mobilna HCT. Przyrząd kontrolny ma dwukierunkowe złącze. Przyrząd kontrolny może być również obsługiwany niezależnie (bez aplikacji).
  • Aplikacja: Aktywacja aplikacji HCT na Windows wymaga klucza sprzętowego Bluetooth 49 8999 (licencja) oraz oprogramowania dla Windows (http://ho7.eu./win-app-hct). Aplikacja mobilna HCT jest dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.
  • Wyjście danych: Przez Bluetooth. Przez aplikacje jako plik .csv, lub bezpośrednio na kluczu dynamometrycznym przez port HID w celu łatwej i komfortowej dokumentacji cyfrowej.
  • Dopuszczenie radiowe: Klucze dynamometryczne z interfejsem Bluetooth mają dopuszczenie radiowe ważne dla wszystkich państw UE, Szwajcarii, Norwegii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.
  • Ochrona hasłem: jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne).
  • Sygnały ostrzegawcze: odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). Można indywidualnie ustawić wstępny punkt ostrzegania.
  • Łatwe wprowadzanie wymiarów: W razie użycia przedłużek należy wprowadzić nową wartość (wymiar dodatkowy). Odpada konieczność pracochłonnego przeliczania za pomocą wzoru.
  • Klasa ochrony IP40
  • Jednokomponentowy uchwyt klucza dynamometrycznego zapewnia dobrą ergonomię i dobre przenoszenie siły.
  • Odporne na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.
  • Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
  • Ustawienia fabryczne: możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
  • Godzina i data na kluczu są automatycznie aktualizowane bezpośrednio po połączeniu z aplikacją.
  • Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym, licznikiem obciążeń i datą kalibracji.
  • Przypomnienie o kalibracji: po osiągnięciu danej wartości obciążenia.
  • Funkcja zliczania: Na ekranie wyświetla się opcjonalnie licznik obciążeń. Wartość tę można zresetować w dowolnym momencie.
  • Ostatni pomiar: Istnieje możliwość łatwego i szybkiego wywołania ostatniego pomiaru na ekranie głównym.
  • Funkcja premium: W razie potrzeby pomiar kąta obrotu można indywidualnie aktywować w ramach licencji dodatkowej w naszym sklepie GO DIGITAL STORE. Można znaleźć pod adresem http://ho7.eu./holex-hct.

Jednostka miary: Nm, lbfft, lbfin.

Zaleta:

Aby móc w pełni korzystać z zalet oprogramowania układowego do obsługi aplikacji i Bluetooth kluczy dynamometrycznych HCT, należy je aktualizować! Oprogramowanie układowe aplikacji od wersji 1.1.10, oprogramowanie układowe Bluetooth od wersji 1.3.6.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Zalety radiowej transmisji danych przy użyciu Bluetooth:
  • Łatwa transmisja danych: po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
  • Swoboda ruchów: brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
  • Niezależność od miejsca: pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
  • Bezpieczna transmisja danych: bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Moment obrotowy: W prawo ± 2%, w lewo ± 3%.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

1 dostępny w handlu akumulator litowo-jonowy typ 18650 3,6V / 3400 mAh (ładowany bezpośrednio w narzędziu przez gniazdo USB-C). Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory dodatkowe znajdą Państwo pod nr 081574 rozm. 3500. Ładowarka do 4 akumulatorów jest dostępna opcjonalnie pod nr 081590 rozm. 4ULTRA.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka