Cyfrowy wysokościomierz i przyrząd traserski z wyjściem danych 600 mm

Nr art.: 445000 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 365,15 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Interfejs RS232C; Złącze Digimatic
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
wysokość trasowania 600 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,05 mm
złącze Złącze USB; Interfejs RS232C; Złącze Digimatic
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
przekrój kolumny pomiarowej 35×15 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
długość podstawy 180 mm
szerokość podstawy 98 mm
masa 6,2 kg
Rodzaj produktu Wysokościomierze i przyrządy traserskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 445000 600
EAN / GTIN 4059192016814
Numer producenta 4426101

Opis

Wykonanie:

Kontrastowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny o wysokości 12 mm. Ergonomiczna, stabilna stopa z hartowaną i docieraną podstawą, umożliwia łatwe i płynne przesuwanie. Suwak i prowadnica z hartowanej stali nierdzewnej. Duże pokrętło do pozycjonowania i pomiaru. Dodatkowy mechanizm dokładnej regulacji i wkręt ustalający.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032,
1 rysik HM nr 445002.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt nr 445004 do czujników dźwigienkowo-zębatych i czujników zegarowych, przewód do transmisji danych nr 498940.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne