{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,01 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,04 mm | |
złącze | System radiowy MAHR i-wi | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
czas pracy | 26 000 h | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowana | |
długość mostka | 150 mm | |
przekrój szyny pomiarowej | 12×3,5 mm | |
Zastosowanie bezprzewodowe | Oprogramowanie producenta | |
Opakowanie | Etui | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierz |
Numer artykułu | 418705 300 | |
EAN / GTIN | 4059192064747 |