Uchwyt narzędziowy z grzechotką 85 mm

Nr art.: 148701 85
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
221 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał całkowicie stalowe
zakres mocowania □ 2,5 mm - 5,5 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 M3 − M10
Szczęki zamienne nr 148712 wielk. 85
długość całkowita 85 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 148701 85
EAN / GTIN 4062406754631

Opis

Wykonanie:

Z dwuszczękowym uchwytem zaciskowym do mocowania chwytów 4-kątnych. Przestawna poprzeczna przetyczka z rowkami do blokowania zatrzaskiem umieszczonymi pośrodku i na obu końcach. Uchwyt w płaszczu ze stali szlachetnej. Grzechotka przełączalna do obrotów w prawo i w lewo lub blokowana. Wykonanie całkowicie stalowe, do dużych obciążeń momentem obrotowym. Szczęki frezowane i hartowane zapewniają dużą odporność na obciążenia dynamiczne i optymalną twardość powierzchniową.

Zastosowanie:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

Wskazówka:

Wymiary 4-kątów gwintowników i rozwiertaków innych wielkości znajdują się w tabelach odpowiednich grup wyrobów.