Uchwyt narzędziowy z grzechotką 110 mm

Nr art.: 148701 110
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał całkowicie stalowe
zakres mocowania □ 4,5 mm - 8 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 M5 − M12
Szczęki zamienne nr 148712 wielk. 110
długość całkowita 110 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 148701 110
EAN / GTIN 4062406754648

Opis

Wykonanie:

Z dwuszczękowym uchwytem zaciskowym do mocowania chwytów 4-kątnych. Przestawna poprzeczna przetyczka z rowkami do blokowania zatrzaskiem umieszczonymi pośrodku i na obu końcach. Uchwyt w płaszczu ze stali szlachetnej. Grzechotka przełączalna do obrotów w prawo i w lewo lub blokowana. Wykonanie całkowicie stalowe, do dużych obciążeń momentem obrotowym. Szczęki frezowane i hartowane zapewniają dużą odporność na obciążenia dynamiczne i optymalną twardość powierzchniową.

Zastosowanie:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

Wskazówka:

Wymiary 4-kątów gwintowników i rozwiertaków innych wielkości znajdują się w tabelach odpowiednich grup wyrobów.