• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestawy narzędzi do gwintowania z kompletami gwintowników, 3-elem. M3-12

Nr art.: 145117 M3-12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
do gwintów metrycznych M3 − M12
długość 416 mm
szerokość 221 mm
wysokość 55 mm
Rodzaj produktu Narzynki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 145117 M3-12
EAN / GTIN 4062406301514

Opis

Wykonanie:

Stabilna kaseta metalowa z rączką i 2 zamkami na zatrzask. Poszczególne narzędzia łatwo dostępne, umocowane w oddzielnych uchwytach zabezpieczają na czas transportu. Po otwarciu kasety gwintowniki samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej. Szczegółowe opisy narzędzi - zob. poszczególne wyroby.

Zawartość:

po 1 zestawie gwintowników 3-elem. nr 130250: wielk. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
po 1 narzynce nr 140330: wielk. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
po 1 wiertle krętym nr 114030: wielk. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
po 1 pokrętle nastawnym nr 148410: wielk. 1; 2
1 pokrętło do gwintowników z grzechotką nr 148700: wielk. 85
po 1 uchwycie do narzynek nr 149310: wielk. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 sprawdzian do gwintów (grzebieniowy) nr 477000: wielk. M/W
1 wkrętak nr 664300: wielk. 3×60

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne