Uchwyt narzędziowy z grzechotką 117 mm

Nr art.: 148701 117
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał całkowicie stalowe
zakres mocowania □ 8,5 mm - 12,5 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 M13 − M20
Szczęki zamienne nr 148712 wielk. 117
długość całkowita 110 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 148701 117
EAN / GTIN 4062406754655

Opis

Wykonanie:

Z dwuszczękowym uchwytem zaciskowym do mocowania chwytów 4-kątnych. Przestawna poprzeczna przetyczka z rowkami do blokowania zatrzaskiem umieszczonymi pośrodku i na obu końcach. Uchwyt w płaszczu ze stali szlachetnej. Grzechotka przełączalna do obrotów w prawo i w lewo lub blokowana. Wykonanie całkowicie stalowe, do dużych obciążeń momentem obrotowym. Szczęki frezowane i hartowane zapewniają dużą odporność na obciążenia dynamiczne i optymalną twardość powierzchniową.
Ciężkie wykonanie do gwintowników do M20.
Z sześciokątem po stronie czołowej z rozwartością klucza 22 mm.

Zastosowanie:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

Wskazówka:

Wymiary 4-kątów gwintowników i rozwiertaków innych wielkości znajdują się w tabelach odpowiednich grup wyrobów.