• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Akumulatorowa wiertarkowkrętarka bez akumulatora BSLTXBLI

Nr art.: 070261 BSLTXBLI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Metabox
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Metabox
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
oznaczenie producenta BS 18 LTX BL I
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika bezszczotkowe
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 65 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 130 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 min-1 - 2 000 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 68 mm
Masa bez akumulatorów 1,7 kg
masa z akumulatorkiem 2,2 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 18V
USP2 Silnik bezszczotkowy, bez akumulatora, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070261 BSLTXBLI
EAN / GTIN 4061792188136
Numer producenta 602358850

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z systemem Metabo Quick System i bez niego.
System Quick oszczędza dużo czasu w przypadku częstych zmian pomiędzy wierceniem a wkręcaniem. W ciągu kilku sekund uchwyt wiertarski z wiertłem jest wymieniany na magazynek z bitami, całkowicie bez użycia narzędzi.
Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.
Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.
  • Możliwość wyboru impulsu do wykręcania zapieczonych śrub i nawiercania gładkich powierzchni.
  • Precision Stop: elektroniczne sprzęgło momentu obrotowego o zwiększonej precyzji do precyzyjnej i czułej pracy.
  • Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy do najtrudniejszych zastosowań.
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem.
  • Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu przy blokowaniu wiertła – dla wysokiej ochrony użytkownika.
  • Z praktycznym hakiem do paska i magazynkiem bitów, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.

Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są one również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

Z wiertarskim uchwytem szybkomocującym, bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870073890.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne