Geperforeerde achterwand (paar staanders + 1 geperforeerde wand eenzijdig) 1000

Artikelnummer: 928075 1000
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 481 mm
geschikt voor type 1000
Belastbaarheid 100 kg
Geperforeerde wand uitvoering eenzijdig
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928075 1000
EAN/GTIN 4062406113025

Omschrijving

Uitvoering:

Paar staanders van stalen buis 100×40×2 mm. Inhaakopeningen in raster van 50 mm aan de voorzijde en schroefdraadbussen aan de voorzijde voor het bevestigen van andere modules/componenten. Daartussen plaatstalen geperforeerde wand.

Toepassing:

Om vast te schroeven op werkbladen met een lengte van 1000, 1500 en 2000 mm.

Levering:

Bestaande uit 1×paar staanders + 1×geperforeerde wand eenzijdig. Geen opname van draagarmconsoles en dwarsschoren mogelijk.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen