Staanders 481 mm

Artikelnummer: 928010 481
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 481 mm
Breedte 40 mm
Diepte 100 mm
Maximale uitrusting met geperforeerde wand 1 × nr. 928070 resp. nr. 928071
Maximale belastbaarheid 50 kg
Gewicht 3 kg
Producttype Staander

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928010 481
EAN/GTIN 4062406112233

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstaal. Werkvlak zonder hindernissen dankzij de montage zonder verstevigingsplaat. Inhaakopeningen in een raster van 50 mm aan de voorzijde, alsmede schroefdraadbussen aan de voor- en binnenzijde voor bevestiging van overige modules zoals geperforeerde wand, aflegbord enz. Staander met openingen aan de zijkant voor kabeldoorvoer. Levering per paar.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden 1 × nr. 928070 resp. nr. 928071.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Bij gebruik van mediarails a.u.b. mediamodule nr. 928460 gr.CUT/OUT meebestellen.
Geen plaatsing van draagarmconsoles en dwarsschoren mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires