Universele HM-boren 3 mm

Artikelnummer: 787070 3
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: geen klopboren
  • Schacht: Cilinderschacht

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 3 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag geen klopboren
Schacht Cilinderschacht
Spiraallengte 30 mm
totale lengte 60 mm
Producttype Universele boor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 787070 3
EAN/GTIN 4062406390846

Omschrijving

Uitvoering:

Universele boor met bijzonder scherpe HM-plaat voor exacte boringen in verschillende materialen. Grote spiraalgroef voor snelle afvoer van boorgruis en spanen. Schacht van veredeld speciaal staal.

Toepassing:

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:
  • plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.
  • Tegels, keramiek, marmer, glas.
  • Metaal en materiaalcombinaties in één handeling, zoals bij de montage van ramen of wapening van beton.

Tip:

  • Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!
  • Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.
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
    Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen