Sluitspanner verticaal 2

Artikelnummer: 376820 2
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6848VJ
Gatafstand e 13 mm
Gatafstand f 19,5 mm - 23,5 mm
Boring-⌀ d 5,2 mm
Verstelafstand van de spanhaak c 5 mm - 28 mm
Spanhoogte h 12 mm
Houdkracht P (trek) 1.600 N
Totale hoogte H 47 mm
Totale lengte L 91 mm
Producttype Sluitspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376820 2
EAN/GTIN 4020772008642
Nummer fabrikant 557408

Omschrijving

Uitvoering:

  • Snelspanner met kniehefboomoverbrenging.
  • Zelfremmende werking voorkomt openen.
  • Klinknagels van roestvrij staal.
  • Handgreep van oliebestendige kunststof.
  • Spanners zijn verzinkt.
  • Spanhaak met behulp van schroefdraad verstelbaar.
  • Lagerbussen inzetgehard.
  • Lagerpunten ingevet.
  • Haak veredeld.

Compleet met tegenhouder.

Toepassing:

Voor het afsluiten van vaten.

Tip:

  • Compactere constructie dankzij nieuwe handgreep.
  • Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.