Bandstrop LOOP 26 kN 2 m

Artikelnummer: 098136 2
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 0,26 kg
Lengte 2 m
Producttype Aanslagstrop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098136 2
EAN/GTIN 4030281042440
Nummer fabrikant L-0008-2

Omschrijving

Uitvoering:

LOOP 26 kN. Bandstrop als veelzijdig inzetbaar hulpmiddel voor valbeveiliging, voor het tijdelijk vastkoppelen van een persoon. Robuuste polyamide-bandstrop (d = 25 mm) met een breuklast in de hoofdas van 26 kN.

Norm:

EN 354; EN 566; EN 795