Opvanggordel CS 2 UNI

Artikelnummer: 098100 UNI
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producentgrootte unisize
Heupomvang 750 - 1200 mm
Gewicht 0,88 kg
Producttype Opvanggordel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098100 UNI
EAN/GTIN 4030281085621
Nummer fabrikant G-0902

Omschrijving

Uitvoering:

CS2. Klassieke allrounder onder de opvanggordels. Met twee borstogen van polyester en één rugoog van staal. Veelzijdig inzetbaar dankzij ongecompliceerde eenheidsmaat. Eenvoudig en snel aan te doen.

Norm:

EN 361