Universele meetsteun, met ajuste fino , voet 60x35x250mm

Artikelnummer: 0763100
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0763100
EAN/GTIN 4029713223380
Nummer fabrikant 0763100
L-nummer L40510 1520

Omschrijving

Uitvoering:

  • kolom en dwarsarm verchroomd
  • De kolom beweegt en kan in de T-groef worden vastgeklemd
  • Zware onderplaat met prismatische basis en T-groef
  • montage voor beeldschermapparaten: - Steun voor indicatoren met schacht Ø 8 mm, slikken van de achterste klem voor meetklokken
  • geïntegreerde fijnafstelling

Omschrijving:

Universele meetstandaard met prismatische voet en T-sleuf. Meetkolom verchroomd, met centrale klemming, met fijninstelling. Dwarsarm met montagegat Ø 8mm H7. Kolomhoogte 300mm, voetafmetingen 250x60x55mm, dwarsarm Ø 16/16mm. Geleverd zonder meetklok, afzonderlijk verpakt.