• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Soporte para rollos económicos Easyfix 3

Número de artículo: 955798 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura 185 mm
Anchura 193 mm
Profundidad 217 mm
Anchura útil 168 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Tipo de producto Soportes de rollos económicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955798 3
EAN / GTIN 4062406573577

Descripción

Ejecución:

Soporte para rollos económicos, de plástico, con inserto de aluminio (tam. 3 y 5) y estribo de alambre de ⌀ 6 mm. El estribo de alambre se puede regular en profundidad, de modo que se pueden fijar diferentes cajas de rollos económicos del mismo tamaño.
Medidas de la caja más pequeña: 205 × 205 mm, medida de la caja más grande: 312 × 312 mm. (Tamaño de caja básico: GARANT / rollos VSM, 56 mm de ancho).
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.
Adecuado para 3 rollos económicos.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios