Caja de plástico para herramientas 440

Número de artículo: 693200 440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
160 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 445 mm
Medida exterior anchura 230 mm
Medida exterior altura 230 mm
Longitud de uso 415 mm
Anchura del inserto 200 mm
Altura de uso 50 mm
Número de cierres 2
Peso 1.8 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693200 440
EAN / GTIN 4006793811614
Número del fabricante 5811000391

Descripción

Ejecución:

De polipropileno, ligera, robusta y resistente a los golpes. Asa de transporte grande y manejable con función de bloqueo y 2 cierres rápidos de plástico. Provista de cierre por candado con ⌀ del arco 5 mm (n.º 085830085875, tam. 30 en todos los casos).
Con bandeja de transporte extraíble y cajón para piezas pequeñas por encima de un departamento de base espacioso.