{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Naudojama galia | 23 W | |
Maitinimas | Varomas elektra iš maitinimo šaltinio | |
Apšvietimo priemonės | Šviesos diodas | |
Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
Šviesos spalva | neutrali balta | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 4 000 K | |
apšvietimas pritemdomas | be pakopų | |
Šviestuvo pagrindo ilgis | 398 mm | |
Šviestuvo pagrindo plotis | 136 mm | |
Šviestuvo pagrindo aukštis | 33 mm | |
Bendras aukštis | 1 070 mm | |
Tvirtinimo tipas | Gnybtas tvirtinimui prie stalo | |
3 D lankstinės svirties veikimo spindulys | 180 laipsniai | |
Prijungimo laido ilgis | 3 m | |
Įvesties kištuko tipas | C | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip | |
Produkto rūšis | Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas |
Produkto numeris | 928655 31 | |
EAN / GTIN | 4013330055943 | |
Gamintojo numeris | 113572000-00740220 |