Skaitmeninis slankmatis IP67 150 mm

Prekės Nr.: 412751 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,45 € /vnt.
  • 17,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 366 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,3
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,3
IP apsaugos klasė IP 67
Antgalių ilgis 40 mm
Automatinis išsijungimas taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Korpuso medžiaga plastikas
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 412751 150
EAN / GTIN 4045197347411

Aprašymas

Modelis:

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai nušlifuotos. Slankmatis atsparus vandeniui ir dulkėms. Nenaudojamas 2 valandas automatiškai išsijungia. Tvirtas, smūgiams atsparus korpusas.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys