Apsauginis sugavimo diržas H500 HVY1 2

Prekės Nr.: 098189 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Sugavimo diržas H500 - HVY1 Pad QB 2LO Ylow
Gamintojo dydis 2
Svoris 2,31 kg
Produkto rūšis Sugavimo saugos diržas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098189 2
EAN / GTIN 13660681064896
Gamintojo numeris 1036124

Aprašymas

Modelis:

Elastinis DuraFlex® dviejų taškų saugos diržas su kvėpuojančia, paminkštinta nugaros atrama ir lankstais. Reguliuojamas, automatiniai greitai suveikiantys fiksatoriai. Tvirtinimo taškai įrankiams.
Patobulinti H500 sugavimo diržai pasižymi anatominės ir ergonomiškos formos orui pralaidžiais paminkštinimais. Didelė judėjimo laisvė ir daugybė išmanių funkcijų pagerina vartotojo savijautą ilgailaikėje perspektyvoje. Iki 140 kg.
Sugavimo diržas H500 HVY1 – ryškiaspalviai apsauginiai diržai, sertifikuoti pagal EN ISO 20471 - 2. Fiksavimas ant kojos: Automatinis greitas fiksavimas (Cobra sagtis). Atsegimas priekyje: 2 x diržo juostos kilpos (ties krūtine).

Standartas:

EN 361