Set di sbavatori per fori interni ed esterni 3

Codice art.: 839655 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
104 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di sbavatori 3
Per fori di ⌀ 3 – 5,5 mm; 5 – 10 mm; 10 – 22 mm
Per la massima profondità del foro t 15 mm; 17 mm; 52 mm
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 839655 3
EAN / GTIN 7290003240937
Codice del produttore RC3300

Descrizione

Esecuzione:

Con il perno di pressione sull’estremità dello stelo si può regolare in modo verticale la lama di sbavatura per inserirla nel foro. Per la sbavatura è sufficiente ruotare di 180° in entrambe le direzioni la lama. La lama è intercambiabile. Il giravite a esagono interno per la sostituzione della lama è contenuto nel gambo.

Uso:

Ideale per la sbavatura interna e esterna di fori in punti di difficile accesso.

Fornitura:

Cad. 1 sbavatore per fori interni ed esterni n. art 839650: Dim. 1; 2; 3

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi