Sbavatori per interni ed esterni di fori 2

Codice art.: 839650 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per fori di ⌀ 5 mm - 10 mm
Per la massima profondità del foro t 17 mm
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 839650 2
EAN / GTIN 7290003240647
Codice del produttore RC2000

Descrizione

Esecuzione:

Con il perno di pressione sull’estremità dello stelo si può regolare in modo verticale la lama di sbavatura per inserirla nel foro. Per la sbavatura è sufficiente ruotare di 180° in entrambe le direzioni la lama. La lama è intercambiabile. Il giraviti a esagono interno per la sostituzione della lama è contenuto nel gambo.

Uso:

Ideale per la sbavatura interna e esterna di fori in punti di difficile accesso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi