Valigetta portautensili per assistenza tecnica in X-ABS con alloggiamenti

Codice art.: 692790
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
  • Materiale: X-ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Portata valigetta: 30
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale X-ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Portata valigetta 30 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 460 mm
Dimensione interna larghezza 310 mm
Dimensione interna altezza 210 mm
Peso 3,6 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692790
EAN / GTIN 4045197375216

Descrizione

Esecuzione:

X-ABS è molto resistente agli urti, alla rottura e pertanto idoneo al trasporto aereo. La struttura della superficie è antigraffio, antiscivolo (effetto gommato) e non danneggia le superfici. Doppio telaio in alluminio anodizzato con serrature a cilindro a scomparsa e bloccaggi a scatto rinforzati con fibra di vetro per la chiusura del coperchio della valigetta.
Dotazione interna con alloggiamenti cuciti:
1 vaschetta con divisori incluso pannello con 6 alloggiamenti portautensili.
1 Pannello portautensili con 14 alloggiamenti e 1 portadocumenti sul lato anteriore e posteriore.

Uso:

Valigetta ottima per assistenza tecnica e visita clienti grazie alla qualità del materiale di rivestimento e all’elevata stabilità nonostante il peso ridotto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi