Zaino portautensili in tessuto Modular X18 1

Codice art.: 692245 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Modular X18
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Dimensione esterna lunghezza 350 mm
Dimensione esterna larghezza 250 mm
Dimensione esterna altezza 500 mm
Portata massima 15 kg
Peso 2,9 kg
Numero di tasche laterali 2
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692245 1
EAN / GTIN 4003773089056
Codice del produttore 00 21 50 LE

Descrizione

Esecuzione:

  • Pratico e confortevole: lato anteriore completamente apribile, pannello portautensili rimovibile e imbottitura posteriore ergonomica.
  • Personalizzabile: flessibilità ottimale grazie agli innovativi adattatori FIDLOCK® e alle cinghie MOLLE.
  • Perfetto per ogni sfida: con due scomparti interni separati per utensili, strumenti di misura, notebook o tablet.

Tessuto resistente realizzato con fibre sintetiche riciclate e sostenibili: protezione contro gli spruzzi d’acqua e massima facilità di pulizia. Vaschetta interna impermeabile in plastica resistente agli urti per un supporto stabile durante l’apertura e la chiusura (altezza di 6 cm). Cinghie MOLLE (1 interna e 4 esterne) per il fissaggio di qualsiasi tipo di adattatore, moschettone e accessorio a seconda delle proprie esigenze. Rapidi collegamenti FIDLOCK®: una speciale chiusura magnetica permette di fissare o staccare la cintura da torace e le tasche modulari in pochi secondi.
21 linguette di fissaggio e 37 tasche complessive, di cui alcune con chiusure lampo che si possono facilmente richiudere. Con cinghia supplementare per il fissaggio alle impugnature telescopiche delle valigette portautensili. Capacità di carico testata: fino a 15 kg di peso degli utensili. L’ampio pannello portautensili nella parte anteriore può essere fissato in diverse posizioni.

Materiale:

Realizzato con fibre sintetiche riciclate robuste e sostenibili.