Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 994F 36

Codice art.: 558445 36
(15,66 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    31,32 € / Articolo
    (15,66 € / 1 Metre)
  • da 20 Articolo
    26,10 € / Articolo
    (13,05 € / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™ II 994F
Materiale abrasivo Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 36
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 75 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 2.000 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558445 36
EAN / GTIN 4046719801565
Codice del produttore 7000060891

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 994F in pura grana ceramica PSG su substrato in poliestere ZF estremamente robusto. Nastro in tela abrasiva ad elevate prestazioni con elevata stabilità dei bordi per lavori di smussatura e asportazioni difficili su alluminio (con grasso abrasivo n. art. 558190 ALU) e acciaio. Lavorazione a freddo mediante materiale abrasivo di supporto.
Tessuto in poliestere ZF (molto robusto) con elevata stabilità dei bordi, senza difetti di levigatura del nastro. Speciale per la lavorazione di alluminio.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.