Visiera chiara per elettricisti per Cross® Electric PC

Codice art.: 097838 PC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Protezione UV: Standard

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tinta delle lenti Chiaro
Marcatura lenti 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
Materiale lenti Policarbonato
Protezione UV Standard
Tipo di prodotto Visiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097838 PC
EAN / GTIN 4017765101909
Codice del produttore 9049108165

Descrizione

Esecuzione:

Protezione facciale per elettricisti adatta per casco di protezione per elettricisti Cross® Electric. Per eseguire lavori su impianti a elevata tensione elettrica fino a 1000 V. Policarbonato trasparente con bordi arrotondati. La lente ha uno spessore di 1,5 mm e pesa solamente 270 g. La visiera è dotata di portacasco e si può applicare ai caschi di protezione per elettricisti grazie all’adattatore n. art. 097831.

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2011.

Per:

Casco di protezione n. art. 097804.