CHIAVE A SFERA M1,4 MD D3 L36,5

Codice art.: 01860213
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 01860213
EAN / GTIN 7630041110814
Codice del produttore 01860213
Numero-L L41140 420

Descrizione

Esecuzione:

  • Materiale: Carburo di tungsteno
  • Fissaggio [mm]: M1,4
  • Diametro [mm]: 3
  • Lunghezza sonda [mm]: 36,5
  • Caratteristiche particolari: Per TESA-HITE, MICRO-HITE e μ-HITE

Descrizione:

Tasto M1,4 a sfera, metallo duro, Ø3 mm, L = 36,5 mm