Fogó készlet 4

Cikkszám: 954171 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 4
Kivitel fogókkal
Súly 0,839 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954171 4
EAN / GTIN 4062406157425

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954171 méret: 1 db
GARANT kombinált fogó 700940 sz. 160 méret: 1 db
GARANT vízpumpafogó 706001 sz. 180 méret: 1 db
GARANT telefonfogó, egyenes 713040 sz. 160 méret: 1 db
GARANT oldalcsípőfogó, 724840 sz. 140 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek