Számítógép tartó, állítható 1

Cikkszám: 928756 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
522 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 10

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 10 kg
Magasság 365 mm
Szélesség 147 mm
Mélység 485 mm
Teherbírás 10 kg
Anyag Acél
Festék fekete
Egyedi színben szállítható nem
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
Termék fajtája Számítógép tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928756 1
EAN / GTIN 4016139315829
Gyártó száma SP-6353552

Leírás

Kivitel:

Számítógép tartó tömör acél kivitelben vízszintes vagy függőleges felszerelés munkalapok alatt. Magasságban és szélességben állítható. A számítógép helytakarékos és védett elhelyezéséhez a munkalapok alatt (csökkenti a szennyeződéssel való érintkezést) − korlátozott lábtér.

Alkalmazható:

Tower ház szélessége 88 – 203 mm, mélysége 300 – 533 mm; Desktop ház szélessége 335 – 465 mm, mélység 175 – 280 mm.

Szín:

Fekete.