Biztonsági acélpántvágó olló 260 mm

Cikkszám: 762850 260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 260 mm
Élek hossza 38 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 762850 260
EAN / GTIN 4010220030981
Gyártó száma D123S

Leírás

Kivitel:

Lapos alsó rész az erősen megfeszített pánt alá történő könnyű bevezetéséhez.
Biztonsági acélpántvágó olló kettős karos áttétellel. Nemesített finomöntvény ollófej, induktívan edzett élek. A polimer leszorító megakadályozza a pánt felcsapódását vágás közben. 2K-markolattal és lecsúszás elleni védelemmel. Edzett acél pántolószalagokhoz maximum 32×1 mm-ig.