Villanyszerelő Competence szerszámkoffer XL 80 darabos

Cikkszám: 680520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 67

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Villanyszerelő Competence XL
IP védettségi osztály IP 67
Hossz 510 mm
Szélesség 419 mm
Magasság 215 mm
Tartalom (db) 80
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680520
EAN / GTIN 4010995405236
Gyártó száma 40523

Leírás

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Teljes körű villanyszerelő szerszámkészlet ütésálló polipropilén kofferben vállpánttal.

Tartalom:

VDE dugókulcs csavarhúzó: 1-1 db 5,5; 7; 8; 10 mm méret
VDE csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db 1; 2 méret
VDE csavarhúzó Pozidrivhoz: 1-1 db 1; 2 méret
VDE lapos csavarhúzó: 1-1 db 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret
VDE-PlusMinus csavarhúzó Phillips-hornyoshoz: 1-1 db 1; 2 méret
VDE-PlusMinus csavarhúzó Pozidriv-hornyoshoz: 1-1 db 1; 2 méret
Fáziskereső 250 V-ig: 1 db 3 méret
LiftUp VDE bit táras nyél, vegyes, Phillipshez; Pozidrivhoz; hornyoshoz: 7 darabos
VDE TriCut szerelőfogó: 1 db
VDE BiCut nagy teljesítményű oldalcsípőfogó: 1 db
VDE kombinált fogó: 1 db 180 mm méret
VDE oldalcsípőfogó: 1 db 180 mm méret
VDE telefonfogó, egyenes: 1 db 200 mm méret
VDE telefonfogó, hajlított: 1 db 200 mm méret
VDE vízpumpafogó: 1 db 250 mm méret
Volt detektor 230 – 1000 V AC: 1 db
Automata huzalcsupaszító fogó: 1 db 0,2 – 6,0 mm² méret
Présszerszám érvéghüvelyekhez: 1 db 0,14 – 14 mm² méret
Kábelcsupaszító kábelhez: 1 db 4 – 28 mm méret
Finomműszerész oldalcsípőfogó: 1 db 125 mm méret
Bit készlet, vegyes, Phillipshez; Pozidrivhoz; belső Torx®-hoz; hornyoshoz: 1 db, 31 darabos
Gömbvégű hajlított hatszögkulcs készlet: 9 darabos (1,5 – 10 mm méret)
Lapos csavarhúzó: 1 db 12 méret
Kapcsolószekrény kulcs: 1 db
Műanyag mérce: 1 db
Vízmérték, ABS műanyag: 1 db 200 mm méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.