Szatináló kefe Csiszoló nylon 1,2 mm, SiC 80

Cikkszám: 568436
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilícium-karbiddal (SiC) telítve
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Kefe ⌀ D1 100 mm
Kefeszélesség 70 mm
Furat ⌀ 19 mm
Sörte vastagsága 1,2 mm
Termék fajtája Szatináló kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 568436
EAN / GTIN 4017359204351
Gyártó száma 32382819

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Méret ⌀ 100×70 mm, furat ⌀ 19 mm kettős ékhoronnyal.
Szilíciumkarbiddal bevont nylon sörték 80-as szemcsével. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik. Különösen alkalmas profilírozott felületek sorjázásához, tisztításához és érdesítéséhez.

Felhasználás:

Szatináló gépeken az 568439 sz. távtartó gyűrű készlettel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek