Soft-Pad készlet, 20 darabos puha 60

Cikkszám: 557490 60
Ár beállítása 20 Darab (1,49 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
312 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 60
Finomsági fok közepes
Szélesség 98 mm
Magasság 5 mm
Hossz 120 mm
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557490 60
EAN / GTIN 4062406156008

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Soft-Pad a nyomást elosztó habszivacs szerkezettel. Korund (A) bevonattal.
2 oldalon bevonattal.
Csökkenti az idegen anyag bejuttatását a munkadarab felületébe az oldószermentes kötés következtében.

Előny:

  • Rugalmas, nem törik meg és nem gyűrődik.
  • Minden szivacs alkalmas nedves csiszoláshoz is.
  • Csekély eltömődési hajlam, kimosható.

Felhasználás:

Kontúrok, szélek és nehezen hozzáférhető helyek finomcsiszolásához, pl. lakkozás, tisztítás előtti előkészítéshez. Nedves- és száraz csiszolás.