CBN csapos köszörűkő készlet, 10 darabos B126 10

Cikkszám: 552820 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: CBN

Termékadatok

Technikai adatok

Csapos köszörűkövek száma 10
Csiszolóanyag köbös bórnitrid
Csiszolóeszköz rövid jelölése CBN
Szár ⌀ 3 mm
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552820 10
EAN / GTIN 4045197803146

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
20
Acél < 60 HRC
 
20
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Válogatott csapos köszörűköveket tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben. Szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Minden edzett, nemesített és erősen ötvözött acélhoz.

Tartalom:

1 − 1 db csapos köszörűkő alak.
Hengeres 552550 sz. 1; 2; 3; 5 méret; gömb 552650 sz. 1; 2; 3; 4; 6 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek