Platós mérleg, IOC típus hitelesítés engedéllyel 60L kg

Cikkszám: 479608 60L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 98,00 € /(db)
  • 284,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: RS232C csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65

Termékadatok

Technikai adatok

Felső mérlegelési tartomány leolvasása 20 g
Maximális mérlegelési tartomány 0 kg - 60 kg
Leolvasás 10 g
Ismételhetőség 20 g
Gyártó jelölése IOC típus
Interfész RS232C csatlakozó
IP védettségi osztály IP 65
Berezgési idő 2 s
Darabsúly min. 20 g
Mérleg lap mérete 500×400 mm
Energiaellátás Elemes
Nettó tömeg 9 kg
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479608 60L
EAN / GTIN 4045761207226
Gyártó száma IOC 60K-2LM

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus nemesacél platós mérleg, csomag-, ipari és számláló mérlegként is használható.
  • Két területű mérleg a leolvasás automatikus átkapcsolásával (pontosabb leolvasás a mérleg területének alsó felén).
  • A 24 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető a flexibilis kábel segítségével.
  • Nagy mobilitás az opcionális akkumulátoros üzemmódnak és a kompakt felépítésnek köszönhetően.
  • Optikai és akusztikus jelzés segíti a porciózást, adagolást és szortírozást a tűréstartományban.
  • Százalék-meghatározás: Lehetővé teszi a mérlegelést egy megadott értékre (100%) és az irányértéktől való eltérés megállapítását.
  • Darabszámlálás: Nagy darabszámok gyors rögzítése egyszerű számlálás funkcióval. Választható referencia darabszámok 5, 10, 25, 50 db.
  • Beállító program CAL: A pontosság beállításához (szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).

Platós mérleg hitelesítés engedéllyel (opcionális hitelesítés a 479609 sz. alatt rendelhető.) A nagy számú (opcionális) adatkapcsolat a mérlegelési adatok kényelmes átvitelét tesz lehetővé. Opcionális receptúra kapható: Külön memória a táraedény súlyának és a receptúra alkotórészeinek (nettó, teljes).

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Hálózati adapter, asztalláb fali tartóval, munkavédelmi fedél.

Opcionális tartozék:

479609 sz. 300 méret hitelesítése

Figyelem:

A szabályszerű hitelesítéshez szükség van a mérleg felállítási helyére. Kérjük, rendelje meg a 479609 sz. hitelesítést is és adja meg a felállítás helyét.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok