TYROLIT Szabályozó- és élezőkő 50x25x200 mm 89A120J7AV17

Cikkszám: 460976
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 460976
EAN / GTIN 9003174609766
Gyártó száma 460976
L-szám L50140 1116

Leírás

Leírás:

A tirolit élező kövek élesítik és tisztítják az összes CBN és gyémánt csiszolókorongot, és a gyártási és újraélezési területen használják. A kövek finom korundból készülnek, és 120 - 600 szemcseméretűek. Ezek a kézi és erővezérelt betét-re vonatkoznak.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90AS ADRICHTSTEIN
  • Gabonaméret: 120.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: SD33A 120 JJ7P VK3
  • Méret (szé x ma x mé): 50 x 25 x 200 mm
  • Átmérő: 50 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Furat: 200 mm
  • Anyagalkalmasság: Anyagfüggetlen

Előny:

  • Kézzel vezetett öltözködés
  • Alkalmazásspecifikus termékválaszték a 120 - 600 szemcseméret tartományban különböző méretekben kapható
  • Az öntőkövek szemcseméretének és keménységének gondos összehangolásával optimális élesítési folyamat biztosított minden gyémánt és CBN szemcsemérethez.

Felhasználás:

  • Élesítse és tisztítsa meg az összes CBN és gyémánt csiszolótárcsát
  • A termelési és újraélezési területeken használják