Horony-tolómérő 10-160 mm

Cikkszám: 417900 10-160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,45 € /(db)
  • 17,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
220 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 10 mm - 160 mm
Leolvasás 0,05 mm
Osztás 1/20 mm
Hibahatár 0,1 mm
Csőrhossz L 25 mm
Mérőnyúlvány A 1,1 mm
Mérőnyúlvány B 3 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Horony tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 417900 10-160
EAN / GTIN 4045197203557

Leírás

Felhasználás:

Belső horony ⌀ mérésére.