Komfort védőszemüveg uvex i-5 CLEAR

Cikkszám: 096509 CLEAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
507 darabszám azonnal szállítható
  • Lencse bevonat: páramentes; Vegyszereknek ellenáll; karcálló
  • UV védelem: UV400
  • Keret tulajdonságai: Kengyelhossz állítható; Kengyeldőlés állítható; Beállítható orrpárnák
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat i-5
Keret jelölése W 166 FT CE
Lencse jelölése 2C-1,2W 1 FTKN
Lencse bevonat páramentes; Vegyszereknek ellenáll; karcálló
UV védelem UV400
Keret tulajdonságai Kengyelhossz állítható; Kengyeldőlés állítható; Beállítható orrpárnák
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096509 CLEAR
EAN / GTIN 4031101790749
Gyártó száma 9183265

Leírás

Kivitel:

Modern megjelenésű védőszemüveg, mely x-tended eyeshield technológiájával nagyobb védelmet nyújt por és szennyeződések ellen. A 3 fokozatban állítható szárnak és a rugalmas orrnyeregnek köszönhetően minden fejformához optimálisan illeszkedik és a szorítás nélküli kényelmes viseletet nyújt hosszabb használat esetén is. Az uvex supravision excellence bevonatnak köszönhetően a szemüveg tartósan páramentes, valamint a külső oldalon karcálló és vegyszereknek ellenáll.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek