Van alternatíva erre a termékre

Profi festőecset, 100×30 mm

Cikkszám: 087082
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sörte hossza 61 mm
Ecsetfej szélessége 100 mm
Sörte anyaga PBT-természetes kefeszál keverék
Végek 70 %
Sörték elrendezése fokozatos
Termék fajtája Festőecset

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087082
EAN / GTIN 4013307307815
Gyártó száma 83601010-329

Leírás

Kivitel:

Festőecset PBT természetes szál keverékből, fokozatos, vulkanizált. Természetes szálak: kb. 70%-os kinyúlás, kétszer főzött, szálak hossza 61 mm.