Szigetelőszalag BLACK

Cikkszám: 083652 BLACK
(0,17 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 079 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 3M® Temflex® 165
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag PVC fólia
Ragasztóerő acélon 0,2 N/mm
Tágulási képesség 200 %
Szakítószilárdság 2 N/mm
Felhasználás Hőszigetelés; Kötegelés; Jelölés; Jelölés
Hőálló max. 90 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C - 23 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 60 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék fekete
Hossz 10 m
Szélesség 15 mm
Vastagság 0,15 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083652 BLACK
EAN / GTIN 4054596613904
Gyártó száma 7100184723

Leírás

Kivitel:

A 3M™ Temflex® 165 egy univerzálisan használható, lágy PVC szigetelőszalag. Nehezen gyúlékony. Önkioltó, olajnak és oldószereknek jól ellenáll.

Felhasználás:

Szigeteléshez, kötegeléshez, rögzítéshez és színjelöléshez.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.
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
    Szín Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz