Egyenes csiszoló GGS30LS

Cikkszám: 077265 GGS30LS
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GGS 30 LS
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 750 W
Fordulatszám-tartomány 7 000 min-1 - 33 000 min-1
Maximális szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 1,7 kg
Max. vibráció EN szerint 3 m/s2
Hálózati frekvencia 50 Hz
Elektronikus fordulatszám előválasztás igen
Termék fajtája Egyenes csiszoló
Névleges feszültség 230 V

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077265 GGS30LS
EAN / GTIN 4053423237399

Leírás

Kivitel:

Kompakt, kézre álló egyenes csiszoló változatos csiszolási munkákhoz.
  • Constant-Electronic a nagy terhelés alatt is állandó fordulatszám érdekében.
  • Új befogórendszer a csapos köszörűkövek hézagmentes rögzítéséhez.
  • Lágy indulás és KickBack Stop: Felismeri a megszorulást, azonnal kikapcsolja a gépet.
  • Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.
  • Hosszú élettartam a közvetlen hűtés és duplán tömített golyóscsapágy következtében.
  • 6 fokozatú fordulatszám előválasztás különböző anyagokhoz
    .
Ideális kihívást jelentő fémmegmunkáláshoz és kőzet csiszolásához, még szűk helyeken is.

Tartalom:

Szorítópatron 6 mm, 2 db 19 méretű szorítókulcs.