Akkuegység Li-Power 5,2 Ah

Cikkszám: 073870 5,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Akkumulátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073870 5,2
EAN / GTIN 4061792202221
Gyártó száma 625028000

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 18 V-os Li-Ion akkumulátorok, amelyek kompatibilisek a CAS platform összes 18 V-os gépével és töltőkészülékével.
  • Állandó elektronikus külön cellafelügyelet.
  • Kijelző a maradék kapacitás folyamatos ellenőrzésére.
  • Alacsony önálló töltésveszteség és hosszú eltarthatóság.
  • Processzor által vezérelt töltés és merülés kezelés.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.