Pince coupante diagonale non revêtue à branches gainées 140 mm

Réf.: 725245 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
642 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 2,8 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 1,8 mm
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Forgée et trempée
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface Non revêtue
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 725245 140
EAN / GTIN 4045197887450

Description

Exécution:

Forme étroite avec arêtes trempées par induction (env. 62 HRC).
Pince non revêtue, branches avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript