Mini-brosse pinceau Nylon 0,15 mm 5 mm

Réf.: 574948 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation type Nettoyage
⌀ brosse D1 5 mm
Longueur de garnissage H1 8 mm
Vitesse de rotation max. 5 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574948 5
EAN / GTIN 4017359490341
Réf. fabricant 450031

Description

Exécution:

⌀ tige 3 mm.

Utilisation:

Pour les pièces de précision, les surfaces de petite taille et les endroits difficiles d'accès.