Palpeur inductif radial GT22

Réf.: 434777 GT22
Remise
370,00 €
Prix valable jusqu’au 30 juin 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ±1 mm
Répétabilité 0,01 µm
Ecart de linéarité (L=longueur de mesure en mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Relevage touches de mesure mécanique / dépression
Course du palpeur 4,3 mm
Référence fabricant GT22
Compatibilité TESA
Soufflet de protection Nitrile
Indice de protection IP IP 65
Force de mesure au point zéro électrique 0,63 N
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434777 GT22
EAN / GTIN 7630041112436
Réf. fabricant 03210924

Description

Exécution:

Palpeur de précision polyvalent.
  • Touche mobile précise à bille.
  • Grande précision de mesure grâce à l'amplification électronique du signal de mesure.
  • Tige de serrage ⌀ 8 mm, serrage possible sur toute la longueur.
  • Insensible aux variations de température et aux forces latérales grâce au roulement à bille.
  • Excellente protection électromagnétique.
Les palpeurs TESA se caractérisent par une répétabilité, une durée de vie et une longévité excellentes.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.

Accessoire(s):

Touches de mesure, ressorts de pression.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript